CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの 卓上コンロ
CAPTAIN STAGの 卓上コンロ 付属品・アクセサリ
七輪収納ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81649464
品番
UG-3309
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
七輪を手軽に持ち運びができる収納ケース。ダッチオーブンやキャンプ小物も収納可能。収納した七輪や小道具をそのまま保管もできる。メッシュポケット付、正面にループ付、内側にポケット付。
材質
本体生地:ポリエステ、・クッション材:ウレタン、中敷:ポリエチレン
色
オリーブ
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×270