CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
モンテ ミニクーラーボックス5.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81649647
品番
UE-0091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パーソナルユースに適した小型タイプ。ふたを取り外せてお手入れも楽々、持ち運びにも便利なショルダーバッグ付。収納目安:350ml缶は8本、500mlペットボトルは4本(斜めにして収納)
材質
ふた・本体・ベルト・ストッパー:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80度、耐冷温度-10度)
色
オリーブ
質量(g)
790
容量(L)
5.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約275×192×223(ベルト含まず)
保冷効力(℃)
19以下(JIS)
収納可能質量(kg)
(約)最大3