UE-0649 デリス ダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649665 UE-0649 デリス ダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649665 UE-0649 デリス ダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649665 UE-0649 デリス ダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649665

デリス ダブルフラップクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81649665 品番UE-0649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

開け閉めによって出ていく冷気を抑える、冷気がモレにくいダブルフラップ構造。セットの黒い中敷き2枚のうち、1枚を内面メッシュポケットに入れるとインナーフラップ(内蓋)になります。※もう1枚は底板やわらかい生地でたためるソフトクーラー。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。

材質表面:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン 質量(g)300 容量(L)6 収納寸法(mm)280×200×55 収納の目安缶(350mL)9本、ペットボトル(500mL)6本 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約280×180×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする