CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの 保存容器・調味料入れ
CAPTAIN STAGの シール容器・フードコンテナ
ミニプチキューブストッカー4個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81650417
品番
UW-2038
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
必要な分だけ小分けにして冷凍保存、フタをとってそのまま電子レンジで温められます。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍。日本製。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)
形状
キューブ型
容量(mL)
100/4個組
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×50