HB-5488 ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属 81650645

 

HB-5488 ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属 81650645
HB-5488 ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属 81650645

ネオイーシス ステンレステーブルポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81650645品番HB-5488
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽い力で閉めやすい、ステンレステーブルポット。熱いお湯も、冷たいお茶も保温・保冷OK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減!フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。外面はサテン仕上げのシンプルなデザインです。

材質内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)質量(g)630容量(L)1内容1.0L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×210保温効力(℃)60度以上(10時間)、42度以上(24時間)保冷効力(℃)15度以下(10時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする