パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ファストチャージャー用キャップユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81650706
品番
HC-321
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ファストチャージャーボトル用交換キャップユニット
材質
ふた栓本体・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、リングパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
色
ピンク
質量(g)
61
適合品番
HC-181 ファストチャージャー ダイレクトボトル1100(ピンク×ブラック)ポーチ付
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約70×85×60