曜日別特売
HB-6711 アクアール PCワンタッチウォーターボトル500 パール金属 81650740

 

HB-6711 アクアール PCワンタッチウォーターボトル500 パール金属 81650740
HB-6711 アクアール PCワンタッチウォーターボトル500 パール金属 81650740

アクアール PCワンタッチウォーターボトル500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード81650740品番HB-6711
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

身体にやさしい常温飲料ボトルとして!軽くて持ち運びに便利なワンタッチウォーターボトルです。プラスチック製なので軽くて持ち運びもラクラク。ふたにハンドルが付いているので運ぶときにも便利です。ワンタッチで開閉できるボタン付き。安心の日本製。

材質本体:PET(耐熱温度60℃耐冷温度-20℃)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・ロックリング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、飲み口パッキン・ふた栓パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃)ホワイト容量(mL)500質量(g)160寸法(外径×高さ)(mm)65×245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする