フリーV ラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81656340 品番 SH-24-0001-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

幅100cm
有効スペースの空間を活かした、見せておしゃれに飾るリビング収納。
ソファの背面に合わせソファバックシェルフとしてもお使い頂けます。

用途ソファ裏の収納として。会社・事務所の収納、書棚、ラック、シェルフとして。 材質【表面材】強化紙【脚部】スチール ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×27×68
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,545 / 税込 ¥5,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする