サンコウ
サンコウの 収納家具
サンコウの 本棚・ラック
フリーV ラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81656358
品番
SH-24-0002-NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
幅150cm
有効スペースの空間を活かした、見せておしゃれに飾るリビング収納。
ソファの背面に合わせソファバックシェルフとしてもお使い頂けます。
用途
ソファ裏の収納として。会社・事務所の収納、書棚、ラック、シェルフとして。
材質
【表面材】強化紙【脚部】スチール
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×27×68
注意
※完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,181
/
税込
¥
8,999
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません