曜日別特売
SH-24-0015-IV クールⅡ 1Pソファ サンコウ 81656480

SH-24-0015-IV クールⅡ 1Pソファ サンコウ 81656480
SH-24-0015-IV クールⅡ 1Pソファ サンコウ 81656480
SH-24-0015-IV クールⅡ 1Pソファ サンコウ 81656480
SH-24-0015-IV クールⅡ 1Pソファ サンコウ 81656480
SH-24-0015-IV クールⅡ 1Pソファ サンコウ 81656480

クールⅡ 1Pソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード81656480品番SH-24-0015-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

カラバリが豊富な1人掛けデザイナーズソファ!
上質でモダンなデザインで、置くだけでお部屋を高級感のある雰囲気にしてくれます。
カラーは4色からお選びいただけます。

用途応接室・客室・待合室のソファ、一人掛けソファ、パーソナルチェアとして。アイボリー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)820×760×620座面高さ(mm)420材質合成皮革、SPU/PVC質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約 82×76×62座面高(cm)42
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,363/税込6,999
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする