スターク ラック 5段

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81656604 品番SH-24-0008-WAL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

折りたためるヴィンテージアイアンラック!
お部屋に馴染むシンプルなデザインが特長です。
幅60cm・奥行31cmのコンパクトなサイズ感なので、一人暮らしの方にもおすすめです。
脚にはがたつき防止のアジャスター付きです。
折りたたみ式なので、引っ越し時や店舗什器としても活躍します。
棚にはプラスチックの固定パーツ付きなのでぐらつくことはありません。
背面には落下防止用のバーが付いているので、本などを置いても後ろから落ちる心配はありません。

用途会社・事務所のちょっとした飾り棚、ラック、収納として。店舗用の什器として。 材質MDF、PVCシート、アイアン 質量(kg)18.6 ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×31×157
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,454 / 税込 ¥5,999
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする