2軸コントローラドライバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81658659 品番QT-BDL2
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,890
販売価格(税別)
229,900

位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。
モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。
低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。

付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種中央精機社自動ステージ 質量(kg)2.5 種類コントローラ本体 外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず) ケーブル長(m)電源ケーブル:約2 入力電源AC90〜240V、50/60Hz 55W 周囲温度(℃)10〜40 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20〜80(非結露)
注意
※ご使用前にモータ駆動電流(相電流)を設定してください。
※QT-BDL2内部に内蔵されたモータドライバユニット上のRUNロータリスイッチを変更します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする