AFF WARE
AFF WAREの 安全ベスト・タスキ
AFF WAREの 安全ベスト
AFF WAREの タスキ型 安全ベスト
安全反射ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81659334
品番
AFF-AHB004-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
用途
夜間の警備や作業、歩行に。
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル/ポリウレタン
質量(g)
100
材質(調節バックル)
プラスチック
色(本体)
レッド