安全反射ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81659359 品番 AFF-AHB004-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。

用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン 質量(g)100 材質(調節バックル)プラスチック 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする