インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 66A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 0.92mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 19.17mm
高さ = 8.7mm
寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm
最大自己共振周波数 = 35.7MHz
リード間隔 = 12.37mm
シリーズ = IHTH-0750IZ-5A
リード径 = 1.8mm
AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ