NF-417X フィクセル ライト 17L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81668775 品番 グレー
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

保冷力・利便性・頑丈さを備えた汎用クーラーボックスの定番。スチロール断熱材採用で軽量性を追求

用途汎用性の高い箱型クーラーボックスの中核モデル。両面開きの取り外し可能なフタ、内部を清潔に保つ抗菌ボディ、座れる堅牢ボディ、ワンアクション水栓など、釣りに求められる機能を普遍的でシンプルなデザインに落とし込みました。シンプルな面構成は洗いやすさなどメンテナンス性も考慮しています。オプションパーツ(別売り)で機能をカスタムすることも可能です。 仕様I-CE値(h):35 質量(kg)3.4 グレー 容量(L)17 構造断熱:発泡ポリスチレン 外形寸法(cm)28.6×46.5×32.8 内寸法(cm)(中央値)20.6×34.0×24.5、(底部)19.7×33.1×24.5
注意
※キャスターなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする