※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 包装紙
HEADS(ヘッズ)の 柄入り
ベルプランツPEスクエアシート/フロスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
81669990
品番
BEP-SH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
厚さ(mm)
0.05
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×450