LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586

LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586
LL-GA2-360-PERF-WT 1.0 水冷クーラー LIAN LI 81670586

水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81670586品番LL-GA2-360-PERF-WT 1.0
参考基準価格(税別)¥31,980販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 ポンプは通常のものより大きいため、アップグレードされたコンポーネントを収容して CPU を効率的に冷却できます。 ポンプキャップには3つの交換可能なデザインがあり、それぞれがユニークな外観と異なる照明効果で個別に制御できる2つのカラー リングを備えています。 厚さ32mmのラジエーターは、19FPIのダブルウェーブラジエーター フィン設計を採用しており、高性能ファンで熱を放散する表面積が増えます。 ダブルスタックのラジエーターフィンは表面積が拡大され、より優れた放熱性を実現します。 高性能LCPファンは、ファンのフレーム内に隠すことができる1本の短いケーブルでデイジーチェーン接続できます。 この120mmファンは厚さ 28mm で、高いRPMの安定性と静かな動作を実現する銅シールドベアリングを備えています。 さまざまな使用ニーズに合わせて、付属のファン速度コントローラーを使用して2つのファン速度モードを設定できます。 革新的な45度チューブコネクタにより、チューブは360度の自由に回転できるため、さまざまな方法で取り付けることができます。 ほとんどの主流のCPUソケットとの互換性を維持しながら、ユーザーに手間のかからない取り付けを提供するために、再設計された取り付けバックプレートを導入しました。 バックプレートは固定支柱を備えた一体型設計で、取り付けが簡単です。 サーマルペースト制御フィルムとスプレッダーも付属しており、適切な量のサーマルペーストを塗布して効果的な熱放散を実現します。 シームレスなソフトウェア「L-Connect 3」を使用するとポンプとファンの照明効果とリアルタイムのモーター速度を正確に制御し、プレビューできます。 コントローラーはポンプに内蔵されており、ファンをポンプに接続してソフトウェア経由で制御できます。

付属品ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity寸法(mm)【ポンプ】74×74×79タイプ360mm回転数(min-1[r.p.m])HIGH:3000、LOW:2300、ポンプ:4200圧力【静圧(mmH2O)】HIGH:6.99、LOW:4.08機能ラジエーターフィン:Dual waveサイズ(mm)ファン:120×120×28、ラジエーター:396×130×32最大風量(CFM)LOW:81.54
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする