CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
携帯型放射温度計 高機能形
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81673919
品番
IR-HAQNN(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)
¥343,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
固定焦点タイプでピント調節不要。300℃〜1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)
150×50×100
質量(g)
約500(本体のみ)
電源
単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)
再現性
1℃以内
分解能(℃)
1
照準
直視ファインダ
応答時間
0.2s
測定波長
0.9/1.55
検出素子
Si/InGaAs
測定内容
【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm
精度定格
1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上2000℃未満:測定値の±1.2%/2000℃以上:測定値の±2.4%
測定温度範囲(℃)
切り替え:600〜2000(2色形)、400〜3000(単色形)
Bluetooth
なし
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500