実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-5
最大連続 順方向電流 = 40A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
ダイオード構成 = スタッドカソード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A
標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。