Vishay, BFC280908003, トリマコンデンサ, 最大静電容量:60pF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81678670 品番BFC280908003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シリーズ BFC2
電圧 250V dc
温度特性 PTFE
実装タイプ スルーホール
寸法 10 11 11mm
奥行き 11mm
高さ 11mm
長さ 10mm
最小静電容量 5pF
動作温度 Min -40℃
LNZ 4404. 080 調整可能なコンデンサ. 業務用コンデンサーで、調整デバイスが両面にあります。 小型測定アセンブリ用に開発され、高温での動作に特化して設計されています。 同調高周波回路の微調整が可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする