キャリアー周波数 = 36kHz
最大伝送距離 = 45m
ピーク感度波長 = 950nm
出力電流 = 5mA
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm
高さ = 6.95mm
長さ = 6mm
幅 = 5.6mm
IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数