Vishay, COB LED 赤 (3.5 x 2.8 x 1.75mm), VLMV3100-GS08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81679196 品番VLMV3100-GS08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

光度 = 10 mcd
光源径 = 2.4mm
シリーズ = VLMV3100
LED色 = 赤
順方向電圧 = 3 V
順方向電流 = 10mA
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.75mm
自動車規格 = AEC-Q101
これらのデバイスは、表面実装技術の需要の増加に対応できるように設計されています。VLMV3100のパッケージはPLCC-3です。白色熱可塑樹脂に組み込まれているリードフレームで構成されています。このパッケージ内部のリフレクタには透明エポキシが充填されています。SMDデバイスは、赤と緑のチップで構成されています。このため、1つのデバイスで色を選択できます。超高輝度SMD LED 多色 光度による分類

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする