Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 140pF, VDRS07H275BSE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81679300 品番VDRS07H275BSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バリスタ電圧 = 430V
最大AC定格電圧 = 275V
最大直流定格電圧 = 350V
制限電圧 = 710V
クランプ電流 = 10A
材料 = ZnOセラミックJ
シリーズ = VDRS
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 140pF
長さ = 35mm
厚さ = 4.9mm
寸法 = 9 Dia. x 4.9mm
リード間隔 = 5mm
VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする