Vishay 電気二重層コンデンサ 2.8V dc 4F 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード81679336 品番MAL219691152E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

静電容量 = 4F
電圧 = 2.8V dc
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 7.5mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 7 x 14 x 2.5mm
漏れ電流 = 0.03 mA
等価直列抵抗 = 15 (dc) Ω, 5 (ac) Ω
寿命 = 1000h
シリーズ = 196 HVC
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層mm
196 HVCシリーズ. 低プロファイル: 2.5 mm 13 Ws/gの高電力密度 最高6つのセルを使用可能 90 Fまでの静電容量 スタック式スルーホール、フラット表面実装、及びレイフラット構成を備えたピン、タブ、コネクタを用意 幅広い電圧範囲: 1.4 → 8.4 V 有効寿命: 1000時間 @ +85 ℃. 組み込みコンピュータ、サーバー、データストレージシステム、業務用リモコン、リアルタイムクロック、緊急照明、ゲーム、自動販売機、ネットワーク機器における環境発電と電源ラインのバックアップ用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする