Vishay, COB LED 黄 (3 x 2.8 x 1.75mm), VLMY3100-GS08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード81680210 品番VLMY3100-GS08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

光度 = 10 mcd
光源径 = 2.4mm
シリーズ = VLMY310
LED色 = 黄
順方向電圧 = 2.8 V
順方向電流 = 10mA
寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm
自動車規格 = AEC-Q101

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする