ebm-papst ファンガード 240 x 240mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81680894 品番78128-2-4039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ファンサイズ = 200mm
外形寸法 = 240 x 240mm
材料 = プラスチックコーティングスチール
ネジ穴の間隔 = 240mm
カラー = シルバー
外高 = 240mm
外部幅 = 240mm
軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする