onsemi ECLシリーズ フリップフロップ 表面実装 ±3 → ±5.5 V, 8-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81681050 品番MC100EP52DTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

論理回路 = ECL
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = 差動、シングルエンド
出力タイプ = ECL
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = ネガティブエッジ、ポジティブエッジ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 8
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 410ps
動作供給電圧 Max = ±5.5 Vmm
高さ = 0.95mm
ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする