ebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81681077 品番LZ28CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ファンサイズ = 60mm
外形寸法 = 53.2 x 53.2mm
材料 = スチール
ネジ穴の間隔 = 50mm
カラー = グレー
外高 = 53mm
外部幅 = 53mm
シリーズ = LZ28CP
ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする