onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81681339 品番FAN3100TSX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ロジックタイプ = TTL
出力電流 = 3 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SOT-23
出力数 = 1
トポロジー = ローサイド
ドライバ数 = 1
極性 = 反転, 非反転
実装タイプ = 表面実装
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする