onsemi MOSFETゲートドライバ -5 A 、 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81681375 品番FAN3224TMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ロジックタイプ = TTL
出力電流 = -5 A 、 5 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
出力数 = 2
トポロジー = ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立、同期
ドライバ数 = 2
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする