onsemi LEDドライバ IC, 30mA, デジタル 調光 6-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81681524 品番FAN5622SX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

出力電流 = 30mA
入力電圧 = 2.7 → 5.5 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = デジタル
用途 = バックライト、携帯電話
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 6
定格電流 = 5 → 30mA
ディスプレイドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする