曜日別特売
FAN3227TMX onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi 81681628

onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81681628品番FAN3227TMX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロジックタイプ = TTL
出力電流 = 3 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
出力数 = 2
トポロジー = ローサイド
ドライバ数 = 2
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする