onsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81682030 品番NSI45020AT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

出力電流 = 20mA
入力電圧 = 45 V
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
最大出力パワー = 460mW
用途 = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティング
パッケージタイプ = SOD-123
ピン数 = 2
出力電圧 Max = 7.5V
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする