論理回路 = LCX
ロジックタイプ = D タイプ
出力タイプ = 3ステート
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 反転, 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8ns
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
幅 = 4.4mm
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力