onsemi 74HC バスバッファ, 20ピン SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81682145 品番MM74HCT541WMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

論理回路 = 74HC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 7.2mA
低レベル出力電流 Max = 7.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 45 ns@ 150 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 7.59mm
74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする