MC74LCX541DTG onsemi LCX バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi 81682170

onsemi LCX バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81682170品番MC74LCX541DTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 8
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = TTL
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
幅 = 4.5mm
74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする