論理回路 = CMOS
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 8
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = LS-TTL
出力タイプ = 3ステート
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 7.5mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS