onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード81682389 品番MM74HC240WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

論理回路 = CMOS
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 8
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = LS-TTL
出力タイプ = 3ステート
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
高さ = 2.34mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする