onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード81682398 品番MM74HCT374WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = LSTTL
出力信号タイプ = シングルエンド
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
1チップ当たりのエレメント数 = 8
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 7.5mm
74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする