画像準備中

onsemi 18ビットDタイプラッチ, 16-Pin RSラッチ 表面実装 MC14043BDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード81682416 品番MC14043BDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

論理回路 = 4000
ラッチモード = 透明
ラッチエレメント = RSラッチ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
回路数 = 4
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
セット/リセット = Yes
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 10mm
幅 = 4mm
MC14043B / MC14044B クワッド R-S ラッチは、 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。各ラッチには、独立した Q 出力、セット入力、リセット入力があります。Q 出力は、共通のイネーブル入力を備えた 3 ステートバッファによってゲートされます。出力はイネーブル入力で論理「 1 」又は「高」でイネーブルにし、論理「 0 」又は「低」によってラッチを Q 出力から切り離して、 Q 出力で開回路にします。ダブルダイオード入力保護 3 ステート出力と共通イネーブル 定格温度範囲で 2 つの低電力 TTL 負荷又は 1 つの低電力ショットキー TTL 負荷を駆動できる出力 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする