onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81682504 品番MC74AC273DTR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

論理回路 = AC
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = TTL
出力信号タイプ = シングルエンド
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
セット/リセット = マスターリセット
1チップ当たりのエレメント数 = 8
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns@ 50 pF
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 4.5mm
MC74ACファミリ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする