onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 14-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(55個) 注文コード81682538 品番MC74AC32DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

論理回路 = AC
ロジックタイプ = OR
入力タイプ = TTL
出力タイプ = TTL
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
1チップ当たりのエレメント数 = 4
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
高さ = 1.5mm
MC74ACファミリ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする