onsemi ACT バッファ 非反転, 14ピン SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード81682574 品番MC74ACT125DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

論理回路 = ACT
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 4
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = 24mA
低レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4mm
MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする