画像準備中

onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード81682599 品番MM74HC74AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

論理回路 = HC
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = Dタイプフリップフロップ
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 4mm
MM74HC74A は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用し、同等の LS-TTL 部品と同様の動作速度を実現します。標準的な CMOS 集積回路で高いノイズ耐性と低電力消費を Ability で、 10 の LS-TTL 負荷を駆動します。このフリップフロップは、独立したデータ、プリセット、クリア、クロック入力、及び Q / Q # 出力を備えています。データ入力に存在するロジックレベルは、クロックパルスの立ち上がり遷移中に出力に転送されます。プリセットとクリアは、クロックに依存せず、適切な入力で低レベルに実現されます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 20 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 40 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする