onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81682757 品番MC74HC74ADTR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = Dフリップフロップ
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL
出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ
トリガータイプ = 正エッジ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
セット/リセット = セット / リセット
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 4.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする