論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = CMOS、シングルエンド
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 6
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.2 ns @ 15 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 1.7mm
NL27Wシリーズ、ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり、74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量