三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81686449
品番
T5-10-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,890
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
71
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
10
呼び幅(mm)
10
歯形
T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトピッチ周長(mm)
355