三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81687149
品番
100MTS5M2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,930
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質
高硬度合成ゴム
歯数
505
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
10
歯形
MTS5M
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトピッチ周長(mm)
2525
呼び幅
10mm