掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81690159 品番 6265-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感のあるスチール製。PETケースにポップを入れて本体に差し込みます。高さ調節可能。厚みのあるベースで安定感もあります。PETケースの代わりに5mm厚の発泡パネルを差し込むこともできます。

用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。 種別A5ヨコ ブラック 材質スチール製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×13×33.9〜44.7 ベース寸法(cm)13角
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする